Reduziert den Reibungswiderstand bis zu 80%
Erleichtert das Einziehen von Kabeln und verhindert das Einreißen der Isolation
Gelartige Viskosität
Gute Haftung und Standfestigkeit, geringer Verbrauch und weniger Verschmutzung
Hinterlässt keine klebrigen Rückstände
Erleichtert das Auswechseln oder eine Nachinstallation
Ungiftig und biologisch abbaubar
Greift Isolation und Kunststoffrohre nicht an
Kontakt mit Natursteinen wie Marmor und Granit vermeiden. Verschmutzungen im frischen Zustand entfernen.
Einzug von Kabeln in Kabelschutz- und Kabelkanalrohre, Schutzrohre sowie Kabelschächte, für Kommunikations- und Stromversorgungsrohre, Steuer-, Signal- und Überwachungsleitungen.
Kabelgleitgel direkt auf das Kabel auftragen. Sofortiger Einzug der Kabel möglich. Mögliche Verschmutzungen können mit Universal-Reinigungstuch oder Fleckenentferner gereinigt werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!