Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
KALTSCHMELZ®-Gerät KSG-E
Für das klebstofffreie Einbringen von variabel positionierbaren Kunststoffdübeln in riegellose Leichtbauplatten. Als Anschraubpunkt und zur Vorbereitung der Aufnahme von Beschlägen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Schnelle Verarbeitung
- Wenige Sekunden reichen um den Dübel einzubringen.
- Kein Warten auf Aushärtung von Klebstoff, somit ist die Verbindung nach wenigen Sekunden belastbar.
Ermöglicht hohe Auszugswerte in Leichtbauplatten
Flexibel einsetzbar
- Breites Dübelsortiment für unterschiedliche Plattendicken
- Dübel zur Befestigung von Spanplattenschrauben, Euroschrauben und Exzenterverbindern
Einfache Anwendung
Gerät muss nur am Auswahlring auf einen von zwei Dübeldurchmesser (Exzenter oder Dübel für Schraube) eingestellt werden, keine weiteren Einstellungen nötig.
Reproduzierbare Arbeitsergebnisse
Einmal eingestellt liefert das Gerät ein gleichbleibendes Arbeitsergebnis.
Kostengünstig
- geringe Kosten für KALTSCHMELZ®-Dübel
- keine Zusatzkosten für Klebstoff
KALTSCHMELZ®-Technologie
Durch die Beaufschlagung mit mechanischen Schwingungen im Ultraschallbereich (20.500 Hz) werden die KALTSCHMELZ®-Dübel in Bewegung versetzt. Hierdurch schmelzen sie an den Kontaktstellen zum Holz durch die resultierende Reibungswärme auf und verbinden sich mit der porösen Struktur des Holzwerkstoffes.
- Bohrloch mit speziellem Bohrer erstellen (gemäß Anleitung)
- Bohrloch reinigen
- KALTSCHMELZ®-Dübel in das Bohrloch einsetzen
- Sitz des Kaltschmelzdübels durch festes Andrücken sicherstellen
- KALTSCHMELZ®-Gerät aufsetzen und Dübel mit der Platte verbinden
- Platte kann sofort weiterverarbeitet werden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!