Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
KALTSCHMELZ®-Dübel Schraubaufnahme
Anschraubpunkt sowohl für Topfverbinder als auch zur Befestigung von Beschlägen. Verarbeitung mit dem KALTSCHMELZ®- Gerät KSG-E
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Schnelle Verarbeitung
- Wenige Sekunden reichen um den Dübel einzubringen.
- Kein Warten auf Aushärtung von Klebstoff, somit ist die Verbindung nach wenigen Sekunden belastbar.
Ermöglicht hohe Auszugswerte in Leichtbauplatten
Flexibel einsetzbar
Breites Dübelsortiment für unterschiedliche Plattendicken
Kostengünstig
Keine Zusatzkosten für Klebstoff
Zur korrekten Anwendung beachten Sie bitte die Konstruktionsinformation.
KALTSCHMELZ®-Technologie
Durch die Beaufschlagung mit mechanischen Schwingungen im Ultraschallbereich (20.500 Hz) werden die KALTSCHMELZ®-Dübel in Bewegung versetzt. Hierdurch schmelzen sie an den Kontaktstellen zum Holz durch die resultierende Reibungswärme auf und verbinden sich mit der porösen Struktur des Holzwerkstoffes.
Leichtbauplatten aus Holzwerkstoffen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!