Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Isoliernagel W-IN
Zur Befestigung von weichen, nicht selbsttragenden Dämmstoffen, wie z. B. Mineralfaser oder Glaswolle in Beton. Ausführung mit Teller-Ø 90 mm
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Hochwertiges PP
- Temperaturstabil von – 40 °C bis + 80 °C
- Geringer Bohr-Ø mit 8 mm
- Einfache und schnelle Montage
- Geringe Setztiefe von min. 20 mm, dadurch Zeitersparnis bei der Bohrlochherstellung
- Dübel ohne Spreiznagel
- Für die Befestigung von Dämmstoffen bei hinterlüfteten Fassaden
- Für die Befestigung von Folien, Dichtfolien im Kellerbereich außen
- Einsetzbar in verschiedenen Volluntergründen wie Beton, Kalksandvollstein, Mauerziegel
- Zur Befestigung von weichen, nicht selbsttragenden Dämmstoffen, wie z. B. Mineralfaser oder Glaswolle
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!