Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Intumeszierender Streifen IW-F
Zur brandschutztechnischen Rohrabschottung von leichten Trennwänden, Massivwänden und Massivdecken.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Der Streifen ist für Wand- und Deckendurchführungen von nicht brennbaren Rohren, die mit brennbaren Isolierungen versehen sind; z.B. Kälteleitungen, die mit Kältekautschuk isoliert sind.
- Feuerwiderstandklasse bis EI 120 U/U
- Im Brandfall aufschäumend
- Leicht zu installieren
- Kein Abtropfen im Brandfall
- Äußerst geringer Platzbedarf
- Einfache Befestigung
Darf nicht mit zusätzlichen Anstrichen versehen werden!
Zur Verarbeitung im System Weichschott AB Kombi als intumeszierende Rohrmanschette. Anwendung im Innen- und Außenbereich.
Der Streifen lässt sich einfach mit einem Messer oder einer Schere schneiden. Die dicker beschichtete Seite vom Streifen muss auf die Rohraußenwand abgewickelt werden! Fixieren des Streifens mit Klammern, Spannbändern oder mit verzinktem Draht. Details siehe Montageanleitung.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!