- Abstand 0 mm zwischen den Isolierungen möglich
- Im Brandfall aufschäumend
- Leicht und auch nachträglich zu installieren
- Kein Materialwechsel bei Brandabschnitten
Zur Verarbeitung im System [C] + [H2]
- Brandschott W Kombi [C]
- Rohrabschottung Intumeszierende Matte plusb [H2]
Für Wand und Deckendurchführungen von brennbaren und nichtbrennbaren Rohren, die mit brennbaren Isolierungen versehen sind, z.B. bei Kälteleitungen, die mit Kältekautschuk isoliert sind
- Material wird mit einer Stärke von 1,1 mm, 2-lagig um die Isolierung gelegt und mit Stahldraht (mindestens 0,8 mm) auf der Isolierung fixiert
- Beim Einsatz von Mineralwolle bzw. Schaumglas, Baustoffklasse A, nur eine Lage notwendig
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!