Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Inspektionsluke, push-to-open, Metallblech
Push-to-open-Luke, weiß, für Wände und Decken
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
„Push-to-open“-Luke
- Öffnen und Schließen durch leichtes Berühren mit der Hand
- Nicht sichtbares Verschlusssystem
4 vorgebohrte, einstellbare Befestigungselemente
- Schnelle und einfache Installation, leichte Handhabung
- Direkte Montage auf Holzrahmen
- Oder durch Gipskartonplatte (siehe Anwendung gegenüber)
Lackierter Stahl, brilliantweiß RAL 9016
- Kann in gewöhnlichen sowie in Feuchträumen eingebaut werden
- Gutes Streichbild, kann ohne zusätzliche Nachbearbeitung an weißen Wänden und Decken eingebaut werden
- Kann mit passender Farbe lackiert werden
Abhängig von der Größe der Luke, am kleinsten sind Luken an Service-/Elektrogeräten
Beispiele: Inspektionsluken auf Wasserzählern, Absperrhähnen, Abflüssen, Gas- und Stromzählern oder Schaltschränken
Ähnliche Anwendungen für Luken zwischen 500 und 600 mm, mit der Zusatzmöglichkeit von Einsteigöffnungen für Personen
Beispiel: Zugang zu Dachräumen (Hinweis: Luke ist nicht luftdicht)
Allgemeines
Drei Montagemethoden
1) Einfache Montage auf Platte
2) Montage auf Holzbalken
3) Montage auf Tragschiene
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!