Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Injektionsmörtel Allrounder WIT-VM 250
Der Allrounder für Beton, Mauerwerk und nachträglich eingemörtelten Bewehrungsanschluss (REBAR)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
2-K-Reaktionsharzmörtel, Vinylester styrolfrei
Einzelbefestigung gerissener und ungerissener Beton, Erdbeben C1
Ankerstange W-VI-A, Ankerstange W-VD-A, handelsübliche Gewindestange mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1
Einzelbefestigung Mauerwerk (System mit Siebhülse WIT-SH):
Siebhülse WIT-SH, Ankerstange WIT-AS, Innengewindehülse WIT-IG
Einzelbefestigung Mauerwerk (System mit Siebhülse SH):
Siebhülse SH, Ankerstange W-VI-A, handelsübliche Gewindestange mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1
Nachträglich eingemörtelter Bewehrungsanschluss
- Europäische Technische Bewertung ETA-12/0164: Einzelbefestigung + gerissener und ungerissener Beton (Ankerstange W-VD-A, handelsübliche Gewindestange mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1), Erdbeben C1
- Europäische Technische Bewertung ETA-13/1040: Einzelbefestigung + Mauerwerk aus Voll- und Lochstein, Porenbeton (Siebhülse WIT-SH, Ankerstange WIT-AS, Innengewindehülse WIT-IG, Porenbeton nur mit Siebhülse WIT-SH 18x95)
- Europäische Technische Bewertung ETA-16/0757 und ETA-20/0854: Einzelbefestigung + Mauerwerk aus Voll- und Lochstein, Porenbeton (Siebhülse SH, Ankerstange W-VI-A, Innengewindehülse Gewindestange mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1, Porenbeton nur ohne Siebhülse)
- Europäische Technische Bewertung ETA-12/0166: Nachträglich eingemörtelter Bewehrungsanschluss (REBAR) - nur Kartusche 330 ml, 420 ml und 825 ml
Bohrloch herstellen
Bohrloch reinigen:
4x ausblasen/4x maschinell ausbürsten/4x ausblasen, Verankerungstiefe > 240 mm Bohrloch mit ölfreier Druckluft, min. 6 bar ausblasen
Setztiefenmarkierung am Stab anbringen und Bohrlochtiefe kontrollieren
Mischer auf Kartusche schrauben
Mörtelvorlauf verwerfen (bis der Mörtel eine einheitliche Farbe aufweist – ca. 10 cm)
Injektionsgeräte montieren, Verbundmörtel vom Bohrlochgrund verfüllen
Bewehrungsstab unter leichter Drehbewegung bis zur Markierung einbringen
Optische Kontrolle der Mörtelfüllmenge, maximale Verarbeitungszeit beachten
Nach Einhalten der Aushärtezeit kann der Bewehrungsstab belastet werden
Schlauchfolienkartusche, 300 ml:
Schlauchfolienclip vor der Verwendung abschneiden! Mörtelverlauf ca. 20 cm
Schlauchfolienkartusche, 300 ml:
Schlauchfolienclip vor der Verwendung abschneiden! Mörtelverlauf ca. 20 cm
Bohrloch im Drehgang herstellen (ohne Schlag)
Schlauchfolienkartusche, 300 ml:
Schlauchfolienclip vor der Verwendung abschneiden! Mörtelverlauf ca. 20 cm
Bohrloch reinigen; 2x ausblasen/2x ausbürtsen/2x ausblasen
Schlauchfolienkartusche, 300 ml:
Schlauchfolienclip vor der Verwendung abschneiden! Mörtelverlauf ca. 20 cm
Siebhülse einschieben
Mischer auf Kartusche schrauben
Vor Anwendung ca. 10 cm Schnur auspressen
Verbundmörtel vom Ende der Siebhülse her vollständig verfüllen (siehe Beipackzettel)
Verankerungselement unter leichter Drehbewegung bis zum Hülsengrund eindrücken
Aushärtezeit des Verbundmörtels einhalten
Bauteil montieren, max. Drehmoment darf nicht überschritten werden
Bohrloch herstellen
Bohrloch reinigen; 2x ausblasen/2x ausbürtsen/2x ausblasen
Mischer auf Kartusche schrauben
Mörtelvorlauf verwerfen (bis der Mörtel eine einheitliche Farbe aufweist - ca. 10 cm)
Verbundmörtel vom Bohrlochgrund ausgehend verfüllen (siehe Beipackzettel)
Verankerungselement unter leichter Drehbewegung bis zum Bohrlochgrund eindrücken
Optische Kontrolle der Mörtelfüllmenge, Setztiefenmarkierung
Aushärtezeit des
Verbundmörtels
einhalten
Bauteil montieren, max. Drehmoment darf nicht überschritten werden
Bohrloch herstellen
Bohrloch mit Würth Absaugbohrer herstellen, Bohrlochreinigung kann entfallen
Bohrloch reinigen:
2x mit ölfreier Druckluft (min. 6 bar) ausblasen/2x ausbürsten/ 2x mit ölfreier Druckluft (min. 6 bar) ausblasen,
Setztiefenmarkierung am Stab anbringen und Bohrlochtiefe kontrollieren
Verwendung WIT-VL 16 Mischer an Position "X" abschneiden
Verwendung WITVL 16 Mischer an Position "X" abschneiden
Mörtelvorlauf verwerfen (bis der Mörtel eine einheitliche Farbe aufweist - ca. 10 cm)
Injektionsgeräte montieren, Verbundmörtel vom Bohrlochgrund verfüllen
Bewehrungsstab unter leichter Drehbewegung bis zur Markierung einbringen
Optische Kontrolle der Mörtelfüllmenge, maximale Verarbeitungszeit beachten
Nach Einhalten der Aushärtezeit kann der Bewehrungsstab belastet werden
- Verankerung im gerissenen und ungerissenen Beton, Mauerwerk aus Voll- und Lochstein, Porenbeton und für nachträglich eingemörtelte Bewehrungsstäbe.
- Geeignet zur Befestigung von Metallkonstruktionen, Metallprofilen, Holzkonstruktionen, Konsolen, Gittern, Rohrleitungen, Kabeltrassen etc.
330 ml und 420 ml Kartusche kann durch Austausch des Statikmischers bzw. durch Wiederverschließen mit der Verschlusskappe bis zum Ablauf des Haltbarkeitsdatums verarbeitet werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!