Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Industrie-Nass- und Trockensauger ISS 30-L
Handlicher und ergonomischer Universalsauger mit L-Zertifizierung und halbautomatischer Filterabreinigung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Staubklasse L-Zertifizierung
Garantierter Staubabscheidegrad von 99 % gemäß EN 60335-2-69
Konstante Saugleistung und lange Filterstandzeiten
Halbautomatische Filterabreinigung
Ablage- und Befestigungsmöglichkeit für Würth System-Koffer
Flacher Behälterkopf
Zubehörteile am Gerät verstaut und immer griffbereit
Integrierte Aufbewahrung der Fugendüse, flexible Schlauch- und Netzkabelaufbewahrung
Einfache und bequeme Handhabung
Die Bajonett- und Clipverbindungen gewährleisten eine einfache und sichere Verbindung der passenden Zubehörteile.
Antistatisch vorbereitet
Durch den geerdeten Anschlussstutzen werden statische Aufladungen abgeleitet. Funkenbildung und Stromstöße werden mit elektrisch leitendem Zubehör (separat erhältlich) verhindert.
- Beim Trockensaugen muss immer ein Staubbeutel und ein Faltenfilter verwendet werden. Nicht ohne Filtersystem saugen, da sonst der Saugmotor beschädigt wird und eine Gesundheitsgefährdung durch erhöhten Feinstaubausstoß erfolgt.
- Beim Nasssaugen ist ein PES-Flachfaltenfilter zu verwenden.
Ideal für alle allgemeinen Reinigungsarbeiten, wie z.B. Auto aussaugen, Boden reinigen, Werkbänke säubern.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!