Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Idealschere
Hebelübersetzte Blechschere für Durchlauf- und Figurenschnitte
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Ballengriffschale aus 2K-Kunststoff
Verhindert ein Abrutschen der Hand
Untere Griffschale aus 1K-Kunststoff
Das Übergleiten der Finger über den unteren Griff wird beim Öffnen und Schließen des Griffes ermöglicht
Grifferhöhungen verhindern das Herausgleiten der Schere aus der Hand
Sicheres Führen der Blechschere
Lange Lebensdauer
- Schneidkopf aus speziellem Edelstahl, im Gesenk geschmiedet
- Schneiden induktiv gehärtet
Unverzahnte Schneidengeometrie
Geringer Kraftaufwand, kein Rutschen des Bleches
Mit Hebelübersetzung
Hohe Schneidekraft bei geringem Kraftaufwand
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!