Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schrauben Zylinderkopf Sortiment 960-teilig im System-Koffer 4.4.1. ISO 4762
Stahl 8.8 verzinkt, blau passiviert (A2K)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Sortiment mit 960 Teilen
- Je 100 Innensechskantschrauben M4 x 16 / M4 x 20 / M4 x 25/ M4 x 30 mm
- 100 Innensechskantschrauben M5 x 16 mm
- 80 Innensechskantschrauben M5 x 20 mm
- Je 50 Innensechskantschrauben M5 x 25 / M5 x 30 mm
- Je 50 Innensechskantschrauben M6 x 16 / M6 x 20 mm
- Je 40 Innensechskantschrauben M6 x 25 / M6 x 30 mm
- Je 30 Innensechskantschrauben M8 x 16 / M8 x 20 mm
- Je 20 Innensechskantschrauben M8 x 25 / M8 x 30 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!