Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf Sortiment
685-teilig im System-Koffer 4.4.1. ISO 4017 / DIN 933 Stahl 8.8 verzinkt, blau passiviert (A2K)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Sortiment mit 685 Teilen
- Je 100 Sechskantschrauben M6 x 12 / 16 / 20
- 80 Sechskantschrauben M6 x 25
- 80 Sechskantschrauben M8 x 16
- Je 50 Sechskantschrauben M8 x 20 / 25
- 40 Sechskantschrauben M8 x 30
- Je 25 Sechskantschrauben M10 x 20 / 25
- 20 Sechskantschrauben M10 x 30
- 15 Sechskantschrauben M10 x 40
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!