Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute
Senkschraube mit Innensechsrund
Senkschraube mit Innensechsrund - 1
Senkschraube mit Innensechsrund - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Senkschraube mit Innensechsrund

ISO 14581, Stahl 08.8, blank

Artikelbeschreibung lesen

In 18 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: 014/44.55.66

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Erhöhung der Montageproduktivität



Die Kraftübertragung bei Verbindungselementen mit Innensechsrundantrieb (TX) erfolgt großflächig über die Flanken des Antriebs und nicht punktuell wie z.B. bei Innensechskantantrieben und bietet die folgenden Vorteile:


  • Optimierter Werkzeugverschleiß

  • Kein Abrutschen des Werkzeugs, da die Anpresskraft optimal aufgebracht wird

  • Keine Beschädigung der Oberflächenbeschichtung

  • Keine Taumelbewegungen

  • Sicheres Ansetzen der Schraube


Innensechsrundantriebe sind genormt nach DIN EN ISO 10664


  • Dadurch sind Verbindungselemente mit Innensechsrund weltweit vergleich- und einsetzbar

Hinweis
  • Die Lehrung der Kopfmaße bei Senkschrauben nach ISO 14581 erfolgt nach der ISO 7721

  • Kurze Abmessungen haben teilweise Gewinde bis zum Kopf, vgl. ISO 14581

  • Senkungen für Schraubenköpfe nach ISO 14581 müssen nach ISO 15065 ausgeführt werden