Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Hydraulische Rangierheber RHC-2H
Mit robuster Rahmenkonstruktion und einer Tragkraft von 2.000 kg sowie einer extrem großen Arbeitshöhe.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Gewölbte Rollen sowie schwenkbare und kugelgelagerte Räder gewährleisten hohe Beweglichkeit
Durch das Sicherheitsventil tritt bei Überlastung Leerlauf der Hubstange ein
Zur Sicherheit bleibt jedoch die Hubhöhe erhalten.
Zusätzliches Fußpedal zum Heben mit dem Schnellhub
Sichere und präzise Kontrolle beim Heben und Senken durch einfache Bedienung der Hubstange
Hubstange mit ergonomischem und gummibeschichtetem Griff
Extrem große Arbeitshöhe (735 mm) für größten Freiraum unter dem Fahrzeug
Kunststoff-Räder für schonenden und ruhigen Lauf
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!