Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Hydraulische Rangierheber RH-6
Mit robuster Rahmenkonstruktion und einer Tragkraft von 6.000 kg.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Gewölbte Rollen sowie schwenkbare und kugelgelagerte Räder gewährleisten hohe Beweglichkeit.
- Durch das Sicherheitsventil tritt bei Überlastung Leerlauf der Hubstange ein.
- Zur Sicherheit bleibt jedoch die Hubhöhe erhalten.
- Zusätzliches Fußpedal zum Heben mit dem Schnellhub
- Sichere und präzise Kontrolle beim Heben und Senken durch einfache Bedienung der Hubstange
- Hubstange mit ergonomischem und gummibeschichtetem Griff
- Fußpedal für Schnellhubbetätigung
- Lieferung ohne Luftgummiräder
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!