- Hohe Kriechfähigkeit und sehr gutes Eindringvermögen auch schwer zugängliche Falze werden wirksam geschützt
- Wasserverdrängende Wirkung dieFeuchtigkeit wird unterwandert und verdrängt
- Aromatenfrei für handelsübliche Lacke sowie Gummi- und Kunststoffteile Geeignet
- Hohe Wärmebeständigkeit und gute Kälteflexibilität
- Bester Korrossionsschutz bereits bei Schichtdicke von 50 µ
- VOC reduziert
- Sehr hoher Festkörperanteil
- Ergiebigkeit: Aerosol ±180g/m² bei 50 µ trocken / Flüssig (1000ml Gebinde) ±80g/m² bei 50 µ trocken
Die Materialtemperatur sollte +10°C bis +30°C betragen. Aerosoldose nach Gebrauch überkopf drehen und Verntil leer sprühen.
Zur Langzeitkonservierung von korrosionsgefährdeten Bereichen in Karosseriehohl-räumen. Dient der Nachbehandlung von vorhandenen Versiegelungen und zur Wie-derherstellung des Korrosionsschutzes nach einer Unfallreparatur.
Dose vor Gebrauch gut schütteln. Hohlraumwachs mittels Druckbecherpistole und entsprechender Sonde dünn auftragen. Spray je nach Einsatzbereich direkt oder mittels Sonde auftragen. Arbeitsdruck: 6 bar
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!