Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Hohlraumdübel W-HR Set
Universeller Hohlraumdübel im Set mit passender metrischer Linsenkopfschraube. Ohne Setzwerkzeug verarbeitbar
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Mit passender Linsenkopfschraube
- Gute Haltewerte durch große Lasteinleitungsfläche
- Universaler Klemmbereich
- Einfache und schnelle Montage ohne Setzwerkzeug
- Sofort belastbar – keine Wartezeiten
- Alle Kopfformen von metrischen Schrauben möglich
- Schraube lösbar
Gut zu Wissen:
Bei der Einleitung von Lasten in leichte Trennwände ist die DIN 18183-1:2009-05 Trennwände und Vorsatzschalen aus Gipsplatten mit Metallkonstruktionen zu beachten.
Bohrloch herstellen
Ankerschiene durch das Bohrloch einfädeln
1. Dübel mit Zugband fixieren
2. Kunststoffring zum Verankerungsgrund vorschieben
Zugband öffnen und abreisen
Bauteil befestigen
- Einsetzbar für Hohlraumbefestigungen mit metrischen Schrauben M5/M6/M8 in Gipskartonplatten, Tafeln, Hartfaserplatten, Hohlsteindecken bis max. Spiegelstärke von 51 mm
- Spiegeldicke da = Schraubenlänge l - Anbauteil tfix - 11 mm
- Zum Befestigen von Anbauteilen wie z.B. leichten Konsolen, Lampen, Schienen, Schaltern, Regalen, Hinweisschilder usw.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!