Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Höhensicherungsgerät HSG-25-Y Compact
Leichtes Höhensicherungsgerät speziell für den Einsatz im Gerüstbau und für Arbeiten mit wechselnden Arbeitspositionen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Zweisträngige Y-Ausführung zur Sicherung von einer Person
- Wechselseitiges Anschlagen ermöglicht optimale, durchgehende Sicherheit
- Ausstattung mit Trilock-Alukarabiner und zwei Alu-Rohrkarabiner mit einer Öffnungsweite von 60 mm zur einfachen und schnellen Befestigung
- Integrierte Bandfalldämpfer zur Absorbierung der Fallenergie
- Zugelassenes Anwendergewicht von 135 kg
- Leichte, kompakte Bauweise
- Doppelkanten geprüft
Gerüstbau, Regalbau, Industriemontage, Geländerbau, Gittermasten
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!