Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Höhensicherungsgerät HSG-25 Compact
Leichtes Höhensicherungsgerät mit Gurtband speziell für den Einsatz im Gerüstbau
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Ausstattung mit Trilock-Alukarabiner und Alu-Rohrkarabiner mit einer Öffnungsweite von 60 mm zur einfachen und schnellen Befestigung
- Integrierter Bandfalldämpfer zur Absorbierung der Fallenergie
- Zugelassenes Anwendergewicht von 135 kg
- Leichte, kompakte Bauweise
- Doppelkanten geprüft
Gerüstbau, Regalbau, Industriemontage, Geländerbau
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!