Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Hochschrankauszug VS TAL GATE
Beim Öffnen der Tür werden die Körbe automatisch aus dem Korpus gezogen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Die Einbauvorteile:
- Links und rechts montierbar
- Werkzeuglose Montage des Rahmens auf der unteren und oberen Führung und auch werkzeuglose Verbindung von Mitnehmer und Tragrahmen
- Erhätlich mit 4 oder 5 Körben, je nach Höhe des Auszugs
- Jederzeit in vorhandenen Schränken nachrüstbar
Die Nutzungsvorteile:
- Komfortabler Zugriff auf den gesamten Schrankinhalt da Auszug automatisch aus dem Schrank fährt und von beiden Seiten auf die Körbe zugegriffen werden kann
- Beim Öffnen der Tür hat man sofort den kompletten Überblick auf den kompletten Schrankinhalt
- Jeder Korb lässt sich leicht und individuell in der Höhe verstellen, so dass der Beschlag jederzeit auf die Anforderungen und Bedürfnisse angepasst werden kann
- Große Lagerkapazität bei geringem Platzbedarf
Lieferzeit ca. 5 Arbeitstage nach Auftragseingang
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!