- Rohrlager mit einer aufgeschweißten Rohrschelle
- Schrauben und Muttern feuerstückverzinkt, FK 8.8
Lastangaben für Standardabmessungen bei +100°C unter Zugrundlegung üblicher Schraubenanzugsmomente. Evtl. geringere Belastung der Klemmverbindung beachten. Alle Rohrlager können auf Wunsch auch mit um 45° gedrehter Rohrschelle geliefert werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!