Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Hautpflegelotion
Lotion zur Pflege und Regeneration der Haut nach dem Waschen und Duschen. In einer praktischen 250 ml Flasche mit Klappverschluss.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Inhaltsstoffe wie Lipide fördern die Regenerationsfähigkeit der Haut, Allantoin führt der Haut Feuchtigkeit zu und Panthenol wirkt entzündungshemmend und beschleunigt die Wundheilung
- Zieht schnell ein und hinterlässt keinen störenden Fettfilm
- Dermatologisch getestet
- Silikonfrei
Zur Pflege und Regeneration beanspruchter Haut. Für normale bis trockene Haut geeignet. Besonders geeignet zur Pflege nach dem Waschen und Duschen. Nach jedem Waschvorgang auf die trockene Haut auftragen. Auch für die Anwendung im Gesicht geeignet.
- Die Hautlotion wird nach jedem Waschvorgang auf die gründlich abgetrocknete Haut aufgetragen.
- Besonders auf empfindliche Hautpartien, z.B. zwischen den Fingern und an den Nägeln, achten.
- Die Lotion ist auch für die Anwendung im Gesichtsbereich geeignet.
- Ins Auge gelangtes Produkt gründlich mit Wasser ausspülen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!