Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Hartmetall Frässtift Zahnung ALU
Walzenrundform, ZENIT-Beschichtung, ähnlich DIN 8032/8033
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Für die grobe Zerspanung bei hohem Materialabtrag bei gleichzeitig sehr hoher Oberflächengüte.
Geringe Materialanhaftung und hohe Standzeit
Die innovative ZENIT (ZrN) Schicht reduziert extrem die Bildung einer Aufbauschneide.
Großes Spanvolumen mit einer hohen Zerspanungsleistung
Dank anwendungsoptimierter Schneidengeometrie.
Ruhiges Laufverhalten bei hoher Schnittgeschwindigkeit
Die Zahnung Alu funktioniert optimal bis zu einer Schnittgeschwindigkeit (Vc) von 1.100 m/min bei gleichzeitig ruhigem Laufverhalten.
Beschichtung ZENIT (ZrN)
Verschleißschutzschicht mit einer Härte von 3.000 HV und eine Hitzebeständigkeit bis 800°C.
Bearbeitung von Konturen, Entgraten von Innenbohrungen, Ausfräsen zur Vorbereitung von Auftragsschweißungen, Fräsarbeiten (Entgraten, Schweißnahtbearbeitung, Konturenbearbeitung etc.) auch an kleinen und fi ligranen Bauteilen im Maschinen-, Formen- und Modellbau geeignet.
Die richtige Drehzahl (n) und Schnittgeschwindigkeit (Vc) für das zu bearbeitende Material entnehmen Sie bitte der Anwendungstabelle.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!