Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Hartmetall Frässtift Zahnung MX
Rundbogenform, TIALN-Beschichtung, ähnlich DIN 8032/8033 – Kreuzverzahnung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Die universelle Zahnung MX ist geeignet zur Bearbeitung von Edelstahl, Stahl (< 60 HRC), Grauguss, Schweißnähten, gehärteten Stählen und harten Kunststoffen
Gute Oberflächengüte bei gleichzeitig hohem Materialabtrag
Zeitaufwendige Nacharbeiten werden auf ein Minimum reduziert.
Beschichtung TIALN
Verschleißschutzschicht mit einer Härte von 3.600 HV und eine Hitzebeständigkeit bis 900°C.
Entgraten mittels Robotertechnik, Beseitigen von Gießgrat an Innenkannten, Oberflächenfeinbearbeitung, Verputzen und Glätten von Schweißnähten im Sichtbereich, Formgebung, Anfasen, Einpassarbeiten bei Montagen sowie generelle Entgrat Arbeiten.
Die richtige Drehzahl (n) und Schnittgeschwindigkeit (Vc) für das zu bearbeitende Material entnehmen Sie bitte der Anwendungstabelle.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!