- Zum flussmittelfreien Löten von Kupfer-Kupfer-Verbindungen in der Öl-, Gas- und Flüssiggasinstallation sowie in der Heizungs- und Trinkwasserinstallation über 28 x 1,5 mm Rohrabmessung. Bei Lötungen an Messing oder Rotguss muss zusätzlich ein Flussmittel eingesetzt werden.
- Arbeitstemperatur: 710°C
- Schmelzbereich: 650-810°C
Kein Flussmittel im Lot enthalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!