Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Hartlot-Universalflussmittel Nr. 50 FM
Flussmittelpaste nach DIN EN 1045, Typ FH10
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Flussmittel zum Hartlöten von Kupfer, Messing und Rotguss
- DIN 29454
- Weiße Paste
Die Flussmittelrückstände sind korrosiv und müssen daher entfernt werden.
Flussmittel zum Hartlöten von Kupfer, Messing und Rotguss Legierungen, außer Leichtmetallen mit einem Wirktemperaturbereich von 500°C bis 800°C
Paste vor Gebrauch gut umrühren. Flussmittel durch Einstreichen oder Eintauchen auf das gereinigte Werkstück auftragen. Auch die Umgebung der Lötstelle sollte mit Flussmittel versehen werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!