Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Hart- und Weichlötgarnitur im Holzkasten, mit ergonomischem Piezo-Handgriff
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Leichte Handhabung in allen Positionen
Bajonettfassung: Brennerwechsel ohne Werkzeug
Stufenlos und leicht regulierbare Flamme
Stop der Gaszufuhr ohne Brenner
Gaszufuhr nur bei gedrückter Taste
Sekundenschnelle Piezozündung
Mit wiederbefüllbarer Kleinstflasche
Stabiler Holzkasten mit Stahlwinkeln rundum verstärkt
Lieferumfang:
- Piezo-Handgriff
- Spitzbrenner Ø 9 mm
- Turbo-Zyklonbrenner Ø 18 mm
- Kleinstflasche mit Fuß, Ventil und Haken 425 g
- Druckregler 2 bar festeingestellt R 3/8” Linksgewinde x R 3/8” Linksgewinde
- 2-Maulschlüssel 17 x 19
- Schlauchgarnitur 2 m
- Holzkasten
Kleinstflasche wird unbefüllt ausgeliefert.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!