Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Handverschraubungsgerät BZ-Short / mit Maschine
Zum Verschrauben von Dachbauschrauben in Verbindung mit einem ovalen Halteteller ein.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Eine seitliche Führung gewährleistet den sicheren Halt des Haltetellers, damit dieser sich wie z. B. bei trittsicheren Schrauben mit Unterkopfgewinde nicht verdrehen kann
- Ein variabler Tiefenanschlag regelt die gewünschte Einschraubtiefe des Befestigers
- Durch eine Verlängerung kann das Verschraubungsgerät im Stehen eingesetzt werden.
- Ein Maschinenadapter für verschiedene Schrauber-Typen kann separat bestellt werden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!