Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kühlmanschette Armgelenk
Langlebige und antibakterielle Kühlmanschette mit Tragekomfort
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Antibakteriell und maschinenwaschbar
- Leicht zu verwenden und wiederzuverwenden
- Leicht, ungiftig und langlebig
- Bietet bis zu 15° C/ 59° F Kühlungsentlastung unter der Umgebungstemperatur
- Bietet bis zu 8 Stunden Kühlkomfort
Wie funktioniert die Inuteq-H2O® Technologie?
- Das entsprechende Produkt wird für max. 2 Minuten in Wasser getaucht und überschüssiges Wasser vorsichtig herausgedrückt
- Durch Verdunstung des Wassers kommt es zu einer Kühlwirkung
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!