Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kartuschenpistole 24:1
Robuste und halboffene Hand-Kartuschenauspresspistole für hochviskose Kleb- und Dichtstoffe
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Übersetzungsverhältnis 24:1
- Halboffener Ring ermöglicht einfaches Einlegen der Kartusche mit Düse
- Sofortige Kraftübertragung auf die Schubstange möglich
- Einfache Reinigung
Zur Verarbeitung von 290 ml bis 310 ml Kartuschen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!