Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Desinfektionsgel
Das Hand-Desinfektions-Gel in einer 1000 ml - Flasche. Für Waschraumspender 0891900502 und 0891900503
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Umfassend wirksam gegen Bakterien, Pilze und behüllte Viren
Begrenzt viruzid fähig nach 15 Sek.
Hygienische Händedesinfektion in 30 Sek.
Vollständig viruzid fähig nach 60 Sek.
- Auf hochprozentiger Ethanol-Basis
- Hautfreundlich (dermatologisch getestet)
- HACCP-konform – für den Einsatz im Lebensmittelbereich geeignet
- VAH-gelistet
- Bakterizid (inkl. MRSA)
- Tuberkulozid
- Levurozid (C. albicans)
- Begrenzt viruzid (Corona- Polio-/Adeno/Noro-Viren)
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.
- Zur hygienischen Händedesinfektion gemäß EN 1500
- Auch zum Einsatz beim Umgang mit Nahrungsmitteln geeignet
Etwa zweimal 3 ml Gel auf die trockenen und sauberen Hände geben und gründlich verreiben. Die Hände müssen während der gesamten Einreibezeit von 30 sec. immer feucht gehalten werden. Hände nach einer Vorwaschung mit Seife gründlich mit Wasser abspülen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!