Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Hammerschlagniet
Rostfreie Befestigung mit abgerundetem Pilzkopf, Niet: Alu, Dorn: Stahl A2
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Einfache Montage durch Einschlagen mit Handhammer
- Rostfreie Befestigung mit abgerundetem Pilzkopf
- Definierte Dorneinschlagsicherung zur Hohllagenüberbrückung
- Dorn aus nichtrostendem Stahl A2 für uneingeschränkte Verwendung im Außenbereich
- Befestigung von Alu- und Blechprofilen, Wandabschlußprofilen, Dachrandprofilen, Kaminabdichtungen, Mauerabdeckungen, Lichtkuppeln, Dachdichtungsbahnen, Flanschbefestigungen usw.
- Bleche oder Platten auf Rohren oder weiteren Blechen oder Platten untereinander (hauptsächlich für die Längen 13 – 19 mm)
- Einsetzbar in Beton, druckfestem Mauerwerk, festem Putz, Holz und Unterkonstruktionen in Dach, Wand und Boden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!