Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Hammerbohrerkassette Plus Quadro-L Vario 7-teilig
Problemlöser auf Armierung und harten Materialien mit symmetrischem 4-Schneiden-Kopf und kernverstärkter 4-spiraliger Vario-Förderwendel. Erhältlich in der ORSY® System-Kassette.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Signifikante Verbesserung der Armierungstauglichkeit
Die symmetrische 4 x 90°-Schneiden Geometrie (bis Ø 10 mm mit Vollhartmetall-Kopf) verhindert das Einhaken oder Verlaufen des Bohrers beim Auftreffen auf z.B. Armierung.
Spürbar schnelleres Bohren
Die weiterentwickelte Spitzengeometrie und asymmetrisch angeordnete Erhebungen auf den Schneidkanten sorgen für einen verbesserten Vortrieb.
Perfekte Bohreigenschaften über die gesamte Lebensdauer
- Durch auf den Bohrerdurchmesser abgestimmte Kopfgeometrie
- Einteiliges Hartmetallelement für hohe Stabilität durch größtmögliche Verbindungsfläche zum Stahlkörper.
Erheblich verbesserte Bohrgeschwindigkeit und Bohrmehlabtransport bei gleichzeitig erhöhter Bruchsicherheit
Die Vario-Förderwendel mit vorne schmaleren und nach hinten breiter werdenden Rücken sowie steilem Spiralwinkel am Spiralende sorgt für eine geringe Reibung, hohe Stabilität und maximale Durchleitung der Schlagenergie.
Optimale Führung im Bohrloch
Durch die 4-Schneiden und die 4-spiralige Bohrergeometrie wird der Bohrer optimal im Bohrloch geführt.
Punktgenaues Anbohren
Die spezielle, selbstzentrierende Spitze ermöglicht ein punktgenaues Anbohren.
Zum ORSY® System passende, kompakte und praxisgerechte System-Kassette mit sinnvollen Details, wie z.B. Stapelbarkeit, optimiertes Gelenk und einfache Öffnung
Armierungseisen nur nach Genehmigung vom Baustatiker durchbohren.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!