Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Hammerbohrer-Multipack mit SDS-plus Aufnahmeschaft Duo-S Vario 12-tlg.
3x Ø 6 x 160/100, 4x Ø 8 x 160/100, 3x Ø 10 x 160/100, 2x Ø 12 x 160/100. Stabiler Hammerbohrer mit aggressivem 2-Schneiden-Kopf, Zentrierspitze und kernverstärkter Vario-Förderwendel für eine deutlich verbesserte Bohrgeschwindigkeit. Speziell optimiert für Akku-Bohrhämmer.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Spürbar schnelleres Bohren
Optimierte Spitzengeometrie und asymmetrisch angeordnete Erhebungen auf den Schneidkanten sorgen für einen verbesserten Vortrieb.
Optimiertes Bohrverhalten bei Armierungstreffern
Verstärktes Hartmetallelement mit deutlich vergrößerten Armierungsfasen reduzieren die Wahrscheinlichkeit des Verhakens bei Armierungstreffern erheblich und erhöhen die Widerstandsfähigkeit.
Punktgenaues Anbohren
Durch spezielle selbstzentrierende Spitze.
Kernverstärkte Vario-Förderwendel mit vorne schmaleren und nach hinten breiter werdenden Rücken sowie steilerer Spiralwinkel am Spiralende.
Erheblich verbesserte Bohrgeschwindigkeit und Bohrmehlabtransport bei gleichzeitig erhöhter Bruchsicherheit.
- Geringere Reibung
- Höhere Stabilität
- Maximale Durchleitung der Schlagenergie
Ø 4,8 und 6,3: Spezialbohrer für SFS-Spike-Befestigungssystem.
Achtung: Bei großen Bohrerlängen mit kurzem Bohrer gleichen Durchmessers vorbohren.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!