Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Profil-Halbzylinder Akura 44
Schließanlage im 6-Stift System mit zusätzlichen Abfrageelementen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Die Berechtigungsabfrage bei Akura 44 Zylindern geschieht in mehreren Ebenen zeitgleich, nämlich durch die Kombination aus einem variablen Längsprofil, 6 aktiven Abfrageelementen und bis zu 10 passiven Elementen
- Der integrierter Bohrschutz in jedem Zylinder gibt einen weiten Schutz
- Die Zylinder werden in Modularer-Bauweise gefertigt
- Jede Anlage ist ein Unikat und wird Kundenspezifisch gefertigt
- Ein Sicherungskarte (Eigentümernachweis) liegt jeder Anlage bei
Der Halbzylinder wird ohne Schlüssel geliefert, diese müssen separat eingegeben werden.
Schließanlagen sind Sonderanfertigungen.Es besteht kein Recht auf Rückgabe oder Umtausch.
Die Lieferzeit beträgt ca. 10-15 Arbeitstage, wenn sich in der Bestellung Zylinder befinden, welche auf einer Zylinderseite 61 mm oder länger sind verlängert sich diese auf 20 Arbeitstage.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!