Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Haftschmierstoff HHS® 6000 PLUS
Hochleistungs-Schmieröl für extreme Geschwindigkeiten
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Universell einsetzbares synthetisches Hochleistungs-Schmieröl mit herausragenden Schmiereigenschaften durch den Zusatzstoff Bornitrid.
Hohe Kriechfähigkeit und effektiver Oberflächenschutz
Die niedrige Viskosität ermöglicht extreme Leichtgängigkeit und Reibungsreduzierung auch bei extrem hohen Geschwindigkeiten. Ausgezeichnete Kriecheigenschaft sorgt für Tiefenschmierung und Schutz. Ein effektiver Oberflächenschutz gegen Verschleiß und Korrosion wird hergestellt.
Verschleißsicherheit
Das Bornitrid ermöglicht einen großen Temperatureinsatzbereich und langanhaltende Schmierwirkung. Sollte die Ölschmierung bei höheren Temperaturen (über 180 °C) abreißen, übernimmt das Bornitrid die Schmierung bis zu 1.000°C (Trockenschmierung).
Frei von Mikroplastik
Frei von Silikon-, harz- und säurefrei und n-Hexan
Physiologisch unbedenklicher Schmierstoff, daher hervorragend für die lebensmittelverarbeitende Industrie geeignet. NSF H1 registriert.
Zur professionellen Anwendung bei kleinsten Toleranzen, Präzisionsteilen oder auch bei hohen Temperaturbeanspruchungen, wie z.B. Lagerungen, Ketten, Gelenken, Federn, Gleitschienen oder Bowdenzüge.
Dose vor Gebrauch gut schütteln. Die zu behandelnden Teile gründlich vorreinigen. Anschließend auf die gereinigte Oberfläche aufsprühen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!