Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Haftschmierstoff HHS® 5000
Extrem temperaturbeständiges Vollsynthese-Kriechöl mit PTFE
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Schmiersicherheit
- Gelangt dort hin, wo das Schmieröl wirken muss (extrem kriechfähig)
- Hervorragend geeignet für nicht sichtbare Schmierstellen
Verschleißsicherheit
- Mit Festschmierstoffanteil – PTFE
- Nach Abreißen des Fettfilms übernimmt das PTFE die Schmierung (Notlaufeigenschaft)
- Dauerhafter Gleitschutzfilm bei hohen Temperaturbeanspruchungen
Sicherheit durch Langzeitwirkung
- Schützt zuverlässig und langfristig vor Korrosion
- Kein Oxidieren (Verharzen) bis +200°C, kurzfristig bis +250°C
- Keine Verkokungsrückstände
Anwendungssicherheit
- Gute Verträglichkeit gegenüber den meisten Kunststoffen, O-und X-Ringen
- Verhält sich neutral gegenüber lackierten Untergründen
Spritz- und salzwasser-beständig, schwache Säuren und Laugen
Silikon-, harz- und säurefrei
Extrem temperaturbeständiges Vollsynthese-Kriechöl mit PTFE. Bietet allerhöchste Schmierstoffsicherheit im täglichen Umgang.
Geeignet für Schmierungen bei engsten Toleranzen und hohen Temperaturbeanspruchungen, z.B. Drosselklappen-Gelenk, Innenlager, temperaturbelastete Ketten und Gleitschienen uvm.
Dose vor Gebrauch gut schütteln. Die zu schmierenden Stellen gründlich mit HHS® CLEAN, Art.-Nr. 0893 106 10 vorreinigen. Anschließend auf die gereinigte Oberfläche aufsprühen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!