Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Haftschmierstoff HHS 2000®
Extrem hochdruckbeständiges Teilsynthese-Öl
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Beseitigt Knarr- und Quietschgeräusche, hat ein hervorragendes Kriech- und Durchdringungsvermögen und bietet einen guten Korrosionsschutz
- Sehr gut haftendes Schmiermittel, das bei drehenden und rotierenden Teilen nicht abschleudert
- O- und X-Ring- sowie kunststoffverträglich. Greift lackierte Untergründe nicht an.
- Beständig gegen Spritz- und Salzwasser sowie schwache Säuren und Laugen
- Silikon-, harz- und säurefrei
Extrem hochdruckbeständiges Teilsynthese-Öl für die universelle Schmierung und bei hohen Druckbeanspruchungen.
Geeignet für die universelle Schmierung und bei hohen Druckbeanspruchungen, z.B. Schalt-, Gas-, Kupplungsgestänge, Bowdenzüge, Bolzen, Gelenken, Scharniere, Umlenkhebel, Schließkeilen, Lenkstangenköpfen, Gleitschienen, Kettenrädern, Zahnstangen, offenen Zahnrädern, und vieles mehr.
Schmierstellen vor jeder Anwendung sorgfältig und gründlich vorreinigen. Die Dose vor Gebrauch schütteln, Teile einsprühen und kurzzeitig einwirken lassen.
Nach dem Gebrauch den Sprühkopf überkopf freisprühen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!