Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schweißpunktbohrer HSS
Zum einfachen Entfernen von Punktschweißungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Spezialbohrer zum Entfernen von Punktschweißungen
Feststehende Zentrierspitze, kein Ankörnen notwendig
Verbesserte PLUS-Zentrierspitze auch für höherfeste Bleche
Durch die Optimierung der Spitzengeometrie längere Standzeit als bei herkömmlichen Punktschweißbohrern.
In allen gängigen Bohrmaschinen einsetzbar
Empfohlene Drehzahl:
- bei Ø 6 bis zu 920 U/min
- bei Ø 8 bis zu 700 U/min
Tipps für eine lange Lebensdauer der Zentrierspitze:
- Keine Bohrmaschine mit schlagendem Futter oder Spindeln verwenden.
- Geeignete Drehzahl an der Maschine einstellen, meistens sind Druckluftmaschinen zu schnell eingestellt.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!