Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Grundierung Spezial FPO/TPO/EPDM 1K-Flüssigkunststoff
Lösemittelhaltige 1 - komponentige Grundierung für FPO-, TPO- und EPDM-Dachbahnen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Kurze Trocknungszeit
Bei Temperaturen unter 20°C verzögert sich die Ablüftzeit.
Zur Untergrundvorbehandlung von FPO-, TPO- und EPDM-Dachbahnen bei der Verarbeitung von Würth 1K-Flüssigkunststoff Produkten
Der Untergrund muss sauber, trocken, fett- und ölfrei sein. Die Bahn leicht anschleifen. Vor dem Auftrag von 1K-Flüssigkunststoff Pro oder Easy bitte die Ablüftzeit von ca. 20 min. beachten. Ein Haftzugversuch ist vor Ort durchzuführen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!