Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Roststop-Grundierung
Streichbarer, aktiver Korrosionsschutz für metallische Oberflächen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Sehr guter Korrosionsschutz
- Erfüllt Korrositivitätskategorie C3 "hoch" gemäß DIN EN ISO 12944
- Ca. 500 Stunden nach DIN EN ISO 9227
- Beständig gegen Wasser, Seewasser und viele Chemikalien
Schnelle Trocknung
- Schnelle Einsatz- bzw. Transportfähigkeit der bearbeiteten Materialien
- Sehr gut als Transportanstrich im Stahlbau geeignet
Überlackierbar
Temperaturbeständig kurzfristig bis +120°C
VOC-konform
- Lösemittel reduziert
- Erfüllt den von der VOC-Richtlinie (1999/13/EG) vorgeschriebenen VOC-Höchstgehalt
Hinweis: Überlackierbar mit handelsüblichen Decklacksystemen nach Tabelle (s. TDB)
Korrosionsschutz-Grundierung zum Einsatz im Fahrzeugbau, Schiffsbau, Metall- und Stahlbau, Werkzeugbau, Brückenbau, Tankbau, Rohrleitungsbau, Containerbau, Land- und Forstwirtschaft, Kommunalwirtschaft, Baumaschinen, etc.
Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Losen Rost, Lack und Schmutz mittels Drahtbürste, Schaber o.ä.entfernen. Material vor Gebrauch gut umrühren. Zwei Schichten im Abstand von ca. 1 Stunde auftragen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!