Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Grundierfüller
Aktiver Korrosionsschutz mit sehr guten Fülleigenschaften für metallische Oberflächen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Schnelltrocknender Grundierfüller mit aktivem Korrosionsschutz für beste Decklack-Ergebnisse
Verschiedene Farbabstufungen
- Perfekte Deckkraft in kurzer Zeit bei geringem Verbrauch
- Optimaler Decklackaufbau
Hervorragende Hafteigenschaften auch in Verbindung mit PU- und MS-Polymer-Dichtmassen
Sehr gute Füllkraft
Einfacher Ausgleich von kleinen Schäden und Schleifriefen.
Temperaturbeständig bis 110°C
Sehr gute Schleifbarkeit
VOC-konform
- Lösemittel reduziert
- Erfüllt den von der VOC-Richtlinie (1999/13/EG) vorgeschriebenen VOC-Höchstgehalt
Nicht mit Polyester-Produkten überarbeiten. Nur zur Benutzung durch den Fachmann und geeignete Atemschutzmaske tragen. Umweltgerecht: Die Produkte sind 100% frei von gesundheitsschädlichen Schwermetallen.
Spot-Repair, Unfallreparaturen, Karosserieinstandsetzung, Lackierarbeiten.
Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Problemuntergründe anschleifen. Dose vor Gebrauch gut schütteln. Ersten Spritzgang dünn auftragen. Ablüftzeit einhalten. Trockenzeit 20 Min., nach ca. 8 - 12 Min. mit allen handelsüblichen 1K-, 2K- und wasserbasierenden Decklacksystemen überlackierbar.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!