Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Beton-Großdose mit Mineralfaserplatte und Trafotunnel Quick-Fix
Werkzeuglose Rohreinführung EN 20/EN 25 mittels Quick-Fix Technologie
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Zeitersparnis
Kein Abschneiden der Rohre erforderlich
Mineralfaserplatte
- Durchmesser: 170 mm
- Dicke: 15 mm
Zur Montage mittels Nägel/Heißkleber auf der Schalung oder zur Befestigung mittels optionalen Flügeln an der Bewehrung.
Geeignet für DIN EN Rohre bis Durchmesser 25 mm. Für Decken ab 160 mm Stärke.
Zum Einbau von Leuchten mit Transformatoren etc. Trafotunnel für 1 elektronischen Sicherheitstransformator (bis 150 VA SELV).
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!