Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Universal-Glühkerzen-Werkzeug-Master-Satz 30-teilig
Für das fachgerechte Ausbohren und Demontieren von Glühkerzen.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Enthalten sind Werkzeuge zur exakten Führung sowie TIN-Spezialbohrer mit 4-Schneiden, welche beim Bohren nicht im Material verlaufen.
- Mit dem Original-Gewindebohrer wird als letzter Arbeitsgang vor dem Austreiben der Kerze das Gewinde im Zylinderkopf sauber nachgeschnitten
- Sicheres Entfernen der Glühkerze mittels Zugstange und Schlaggewicht aus dem Basissatz
- Alternativ zum Mastersatz stehen alle Satz-Bestandteil auch in Form von 4 Modulen zur Auswahl, Voraussetzung für die 3 Einzelmodule je nach Glühkerzengewinde ist immer der Basis-Satz
- M 8x1: Mercedes / Smart / VW / Fiat / Opel / Ford etc.
- M 9x1: Opel / Fiat / Alfa / Lancia (z.B. 1,3-2,3-3,0 JTD) etc.
- M 10x1: VW / Audi / Mercedes / BMW / Opel / PSA / Renault / Ford / Suzuki etc.
- M 10x1,25: VW / Audi / Toyota / Suzuki / Opel / Isuzu / Mercedes etc.
- Anwendungsbereich: ≥ 14 mm (M10); ≥ 20 mm (M9, M8)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!