Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Glasreiniger ECOLINE
Für eine streifenfreie und gründliche Reinigung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Umweltfreundlich
- Verringerung und Vorbeugung von Risiken für Mensch und Umwelt dank Verminderung der Verpackungsabfälle und erhöhter biologischer Abbaubarkeit
- Die Auszeichnung mit dem Europäischen Ecolabel garantiert höchste Produktqualität und ökologische Verträglichkeit
Materialschonend
Aufgrund natürlicher Wirkstoffe und einem neutralen pH-Wert
Effizient
Entfernt restlos Fingerabdrücke, Staub, Straßenschmutz, Nikotinrückstände sowie Wachsrückstände aus der Waschanlage.
Unsere Produkte mit dem Siegel EU Ecolabel sind ressourcenschonend und umweltfreundlich. Das Siegel EU Ecolabel zertifiziert die Verwendung von Ressourcen aus nachhaltigem Anbau und definiert klare Anforderungen an umweltfreundliche Prozesse entlang des gesamten Produktionsstufen.
Nicht auf heißen Oberflächen oder bei direkter Sonneneinstrahlung verwenden.
Nicht für die Reinigung größerer Flächen bestimmt.
Geeignet für die manuelle Reinigung von Fenstern, Spiegeln, Gläsern und Scheiben.
ECOLINE Glasreiniger aufsprühen und nach kurzer Einwirkzeit mit einem trockenen, fusselfreien Tuch nachwischen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!