Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Gipskartondübel W-GS mit Schraube
Für eine einfache und schnelle Montage in Gipskarton-/ Gipsfaserplatten, ohne Vorbohren und ohne zusätzliches Setzwerkzeug.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Hohe Zinkdruckguss-Qualität
- Formschlüssige Befestigung
- Der patentierte Antrieb ermöglicht ein Setzen des Dübels mit PZ-Bit, AW-Bit, TX-Bit, da die Kraftübertragung über den 6-kant erfolgt
- Die patentierte Drehsicherung wird durch das Eindrehen einer Schraube ausgelöst. Im Lieferumfang enthalten, Schraube Ø 4,5 mm x 30 mm, PZ 2, Stahl verzinkt.
- Beim Herausdrehen der Schraube dreht der Gipskartondübel nicht zurück und bleibt im Verankerungsgrund
- Geringer Platzbedarf hinter der Platte (nur 15 mm)
Zu verarbeiten ohne Setzwerkzeug mit Akku-Schrauber und passendem Bit für die dazugehörige Schraube. Der Gipskartondübel und die Schraube können mit dem gleichen Bit eingedreht werden. Die neuartige Zentrierspitze ermöglicht ein leichtes Ansetzen und Einbohren in die Platte. Preiswerte und schnelle Montage ohne Vorbohren. Schnelle Montage mit dem Akku-Schrauber. Das Bauteil kann mit Holz- oder Spanplattenschrauben befestigt werden.
Zum Befestigen von Bauteilen in Verbindung mit einer Holz- oder Spanplattenschraube (ohne Bohrspitze, Gegengewinde, Ringgewinde). Verwendbar im Außen- oder Feuchtraumbereich in Verbindung mit einer Edelstahlschraube. Empfehlung zum Einsatz des Typs Z/L für doppelt beplankte Platten
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!