Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute
Gipskartondübel W-GS mit Schraube
Gipskartondübel W-GS mit Schraube - 1
Gipskartondübel W-GS mit Schraube - 2
Gipskartondübel W-GS mit Schraube - 3
Gipskartondübel W-GS mit Schraube - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Gipskartondübel W-GS mit Schraube

Für eine einfache und schnelle Montage in Gipskarton-/ Gipsfaserplatten, ohne Vorbohren und ohne zusätzliches Setzwerkzeug.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: 014/44.55.66

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Hohe Zinkdruckguss-Qualität

  • Formschlüssige Befestigung

  • Der patentierte Antrieb ermöglicht ein Setzen des Dübels mit PZ-Bit, AW-Bit, TX-Bit, da die Kraftübertragung über den 6-kant erfolgt

  • Die patentierte Drehsicherung wird durch das Eindrehen einer Schraube ausgelöst. Im Lieferumfang enthalten, Schraube Ø 4,5 mm x 30 mm, PZ 2, Stahl verzinkt.

  • Beim Herausdrehen der Schraube dreht der Gipskartondübel nicht zurück und bleibt im Verankerungsgrund

  • Geringer Platzbedarf hinter der Platte (nur 15 mm)