Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Gewindenachschneider Satz NES 1025 12-teilig
Für Außengewinde 4-38 mm und 5/32-1 1/2 Zoll sowie für Innengewinde 8-32 mm und 5/16-1 1/4 Zoll
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Einfach einstellbar auf jeden Gewindedurchmesser und jede Steigung
- Kein Kalibrieren notwendig
- Verwendbar für Rechts- und Linksgewinde
- Für metrische und amerikanische Gewindenormen mit 60° Flankenwinkel
Lieferumfang:
- Je 1 x Außennachschneider NES 1A und NES 2
- Je 1 x Ersatzklinge für Außennachschneider NES 1A und NES 2
- Je 1 x Innenschneider NES 21, NES 22, NES 23, NES 24
- Je 1 x Ersatzklinge für Innenschneider NES 21, NES 22, NES 23, NES 24
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!