Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Maschinengewindebohrer Sortiment Edelstahl Durchgangsloch M3-M12 14-teilig
Bestehend aus Präzisionsspiralbohrern und Grünring-Durchgangslochgewindebohrern für die Bearbeitung von legierten bzw. hochlegierten Stählen (Edelstählen) sowie von rost- und säurebeständigen Stählen. Auch bedingt für die Bearbeitung von konventionellen Stahlwerkstoffen bis 850 N/mm² Festigkeit geeignet.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Spiralbohrer
- Große Spanräume und kleiner Kern für schnelles Bohren mit perfekter Spanabfuhr
- Sehr präziser Spitzenanschliff für exakte Bohrungen, ideal für Kernlochbohrungen
Maschinengewindebohrer
Exakt auf Edelstahl abgestimmte Werkzeuggeometrie mit erhöhtem Freiwinkel
- Sowohl beim Bohrvorgang als auch beim Gewindeschneiden muss ausreichend Kühl- und Schmierstoff zugefügt werden.
- Werkzeug-/Werkstoffzuordnungen siehe Übersichtstabellen
- Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Einzelprodukten.
Vor dem Reversieren des Gewindebohrers ist es zwingend erforderlich, mit dem kompletten Schälanschnitt des Werkzeugs aus der Bohrung zu sein. Bei Nichtbeachtung besteht die Gefahr eines Ausbruchs der Schneiden oder des Werkzeugbruchs.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!