Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Gewinde-Schneideisen HSS DIN EN 22568 für metrische ISO-Regelgewinde
Rundes Schneideisen nach DIN EN 22568 in geschlossener, vorgeschlitzter Ausführung (Form B) zur Herstellung metrischer ISO-Regelgewinde nach DIN13 in Stahl bis 850 N/mm² Festigkeit sowie in Gusseisen.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Beidseitiger Anschnitt
- Beidseitig einsetzbar
- Gewinde kann in einem Arbeitsgang geschnitten werden
- Leichtes Anschneiden und hervorragende Spanabfuhr in Schneidrichtung
Hohe Schneidhaltigkeit
Das Schneideisen wird mit der Kerbe in Höhe der mittleren Schraube in den Schneideisenhalter gelegt. Mit einem Schraubendreher werden die Schrauben fest angezogen. Das Schneideisen wird lotgerecht am Werkstück angesetzt. Es kann beidseitig genutzt werden. Beim Schneiden muss ausreichend Schneidöl zugefügt werden. Nach zwei Umdrehungen kann der Span durch kurzes Zurückdrehen gebrochen werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!